Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
scotch

Référence :WBB2280776

Référence fabricant : 7100355953

Ruban adhésif transparent 3M™ Scotch® 311+ pour cartons, 51 mm x 102 m, épaisseur 0,52 mm (2,05 mil) - Paquet de 36

Description du produit
Le ruban adhésif Scotch® Box Sealing 311+ est un ruban d'emballage industriel haute performance conçu pour le scellage, le raccordement, le recollage et d'autres applications d'emballage exigeantes. Il offre d'excellentes performances dans des environnements de transport et de stockage humides et froids, même à des températures inférieures à zéro.

Caractéristiques:
  • HAUTE PERFORMANCE : Adhère solidement aux boîtes contenant jusqu'à 100 % de carton ondulé recyclé.
  • UTILISATION QUOTIDIENNE : Ruban adhésif d'étanchéité polyvalent conçu pour les applications de collage sur palettes
  • SCELLAGE À TEMPÉRATURE FROIDE : Assure une étanchéité et une tenue optimales sur les boîtes traitées à des températures atteignant 20 °F (-6,6 °C).
  • HAUTE ADHÉRENCE : Utilise un acrylique haute performance pour une étanchéité parfaite.
  • ADHÉSIF INSTANTANÉ : Maintient les cartons fermés pour accélérer le traitement en entrepôt
  • NE JAUNISSE PAS : Offre une haute stabilité aux UV pour résister au jaunissement, ce qui le rend idéal pour les boîtes blanches.
  • APPLICATION POLYVALENTE : Fonctionne aussi bien à la main, avec des distributeurs et dans les processus automatisés.

Le ruban adhésif Scotch® High Tack Box Sealing Tape 311+ est facile à manipuler et offre une adhérence rapide et une fermeture puissante, même sur les cartons en fibres ondulées hautement recyclées. Ce ruban d'emballage industriel de résistance moyenne est idéal pour le scellage, le raccordement et autres applications d'emballage exigeantes. Appliquez-le rapidement et facilement à la main, à l'aide d'un distributeur manuel ou d'une scelleuse de cartons 3M-Matic™. Performant dans une large plage de températures, il peut être appliqué jusqu'à -6,6 °C (20 °F), ce qui le rend idéal pour l'industrie agroalimentaire, l'industrie générale, la biopharmacie et le e-commerce. Le ruban Scotch® High Tack Box Sealing Tape 311+ est conçu pour offrir une excellente adhérence et la durabilité nécessaire aux cartons fréquemment exposés aux aléas du transport, notamment le froid. Son support épouse facilement les bords et les surfaces rugueuses pour une tenue durable. Grâce à son adhérence rapide et à son support résistant, ce ruban adhésif est conçu pour maintenir des performances élevées même dans des environnements extrêmes. Expédiez en toute confiance grâce à l'adhérence instantanée et à la tenue sécurisée du ruban adhésif d'emballage haute adhérence Scotch® 311+.
Tout a commencé il y a 97 ans, par la volonté de résoudre un problème client, ce qui a mené à l'invention révolutionnaire des rubans adhésifs Scotch®. Aujourd'hui encore, l'héritage des rubans Scotch® perdure pour répondre aux besoins en constante évolution des clients et leur offrir des performances inégalées.
PRIX PROMOTIONNEL
174.60  Vendu par lots de 36 /4.85 l'unité

était $183.60
Économisez $9.00 (5%)
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
Longueur110 yards
Largeur2 po
Adhésion38 oz-in
Épaisseur2.05 mil
Résistance à la traction25 lb/in
Taille du noyau3 po

Détails du produit

TaperRuban acrylique
CouleurTransparent
Série311+
Service de ruban adhésifMoyen
Matérielpolypropylène
DescriptionRuban adhésif d'emballage/de scellage de carton
Quantité par paquet36 rouleaux
Référence fabricant7100355953
Pourcentage d'allongement125%
Marquescotch