Prix : 1 039,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Armoire de stockage commercial
- L’armoire de rangement en aluminium facile à assembler est livrée à plat avec 5 panneaux et boulons de fixation
- Assemblé en 20 minutes (2 personnes recommandées)
- Peut être fixé au mur ou au sol
- Fabriqué à partir d’aluminium
- Logo d’identification EVAC+CHAIR très visible sur la porte
- Grand Manuel de la porte, avec poignée de paddle sans verrouillage, pour un accès facile et une suppression rapide
- Armoire à paroi simple, avec trous pré-percés à l’arrière de l’armoire pour un montage mural facile
Poids &Dimensions
- Largeur 29,7 po (75,44 cm)
- Profondeur 16,2 po
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Type Armoire de chaises de transport en commun
- Marque Evac + Chair
- Description Armoire de rangement en métal
- Matériau Acier galvanisé-recuit
- Numéro de référence du fabricant 314
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Evac+chair® 220 M ResQme évacuation traîneau, capacité de 440 lbs
Article nº : B1529873
Pas encore évalué
689,00 $
985,00 $
Armoire de rangement en métal Evac+Chair® 314, 29,7 po L x 16,2 po P x 50 po H, jaune
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires