Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marque de précision

Référence :WBB512405

Référence fabricant : 04680

Assortiment de 32 clés carrées métriques, plaquées or dichromaté, longueur 30,5 cm (12 pouces).

Description du produit
L'assortiment comprend : 6 pièces de 4 mm, 5 mm, 6 mm et 8 mm ; et 4 pièces de 10 mm et 4 pièces de 12 mm. Fabriqué en acier étiré à froid de haute qualité, il est facilement identifiable grâce à son placage en dichromate d'or. Les dimensions sont clairement indiquées sur chaque pièce. La clavette métrique Precision Brand® est utilisée pour les rainures de clavette métriques.

PRIX
$359.95

1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur12 po
Poids10.5 lb

Détails du produit

Référence fabricant04680
MatérielAcier
CouleurPlaqué or dichromaté
MarqueMarque de précision