Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure

Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure

Article nº : WBB0005824

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 41,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rubbermaid Commercial FG321800 - Mesurer une tasse, Bouncer®, 4 Quart, Polycarbonate transparent

Rubbermaid Commercial FG321800 - tasse à mesurer, Bouncer®, 4 Quart, clair en Polycarbonate

Tasse à mesurer WINCO PMU-25, 1 tasse, clair, en Polycarbonate - Qté par paquet : 36

Tasse à mesurer WINCO PMU-25, 1 tasse, clair, en Polycarbonate, qté par paquet : 36

WINCO PMCP-5SET 5 pièces Set tasse W / marquages rouges & bleus, clair, à mesurer en plastique

WINCO PMCP-5SET 5 pièces Set tasse W / marquages rouges & bleus, clair, à mesurer en plastique

WINCO PMCP-25 mesure tasse W / marquages rouges & bleus, 1 tasse, transparent, plastique - Qté par paquet : 12

WINCO PMCP-25 mesure tasse W / marquages rouges & bleus, 1 tasse, transparent, plastique, qté par paquet : 12

Winco MCPP-4 Tasse à mesurer avec marquage de capacité, 1/4, 1/3, 1/2 & 1 Tasse., Plastique, Blanc

Winco MCPP-4 Tasse à mesurer avec marquage de capacité, 1/4, 1/3, 1/2 & 1 Tasse., Plastique, Blanc

San Jamar KK403 - Klever Kutter Box Cutter, NSF, rouge, Pack 3

Couteau à lame rétractable Klever Kutter San Jamar KK403, Red, NSF, paquet de 3

Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure

En polycarbonate transparent, incassable. Plage de température :-40° F /-40 ° C à 212° F / 100° C. Résiste à froid du congélateur et nettoyage à la vapeur chaleur. Marquages de mesure sont marqué à chaud en rouge pour oz, bleue pour les métriques. Certifiés NSF, USDA Standard #2.

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Rubbermaid® commercial
  • Description Bouncer® verre, Polycarbonate incassable gradué
  • Matériau En polycarbonate
  • Numéro de référence du fabricant FG321800 CLR
  • Capacité 4 qt.
  • Couleur Effacer

Conformité et certifications

  • Certifications NSF, USDA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure

Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure

Article nº : WBB0005824

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure
    Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure
    Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure
    Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure
    Rubbermaid® 00-3218 Bouncer® Cup, 4 pintes, Polycarbonate transparent de mesure
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant