52,95 $ ch.
Prix: 264,75 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les disques de Lube de sellette d’attelage avec le Clip de rétention de produits acheteurs travaillent pour protéger votre remorque contre l’usure causée par la friction entre l’attelage et remorque. Le disque glisse sur le roi pin et fourniront une lubrification constante, éliminant le besoin de graisse plaque de sellette d’attelage et le nettoyage constant et le gâchis qui va de pair avec elle. Sa grande surface spécifique offre une protection supplémentaire de remorquage en empêchant l’usure à l’attelage. Le disque 32" est. 185" épais, comprend clip de rétention en acier et vendu en boîtes de 5.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Gagner du temps et gâchis en éliminant la nécessité d’une graisse plaque de sellette d’attelage.
- Faites de matériaux durables poly pour réduire l’usure.
- Clip de rétention en acier inclus
- Accroît la protection des pièces avec sa surface lubrification permanente de remorquage.
- Vendus en boîtes de 5
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Profondeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur -1/8 en
- Poids 5,97 lbs (2,71 kg)
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description 32" sellette Lube disques w / Clip de rétention en acier
- Matériau Polymère
- Finition Noir
- Numéro de référence du fabricant FWD32
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs produits 2" King Pin Lock - KPL200
Article nº : B2276428
Pas encore évalué
36,95 $
Acheteurs produits 32" sellette Lube disques w / Clip de rétention en acier - FWD32, qté par paquet : 5
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires