Mètre ruban classique Stanley 33-425 PowerLock® 1" x 25'
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Stanley® 33-425, mètre ruban PowerLock® Classic, 1" x 25'
Dépassement de la lame de 7' (à l'exception des modèles 33-116 et 33-158). Le film polyester Mylar® contribue à prolonger la durée de vie de l'ensemble de la lame. Boîtier en ABS chromé, résistant aux chocs. Le système de verrouillage sécurisé de la lame empêche tout glissement pendant les mesures. Crochet d'extrémité Tru-Zero™ résistant à la corrosion pour des mesures précises. Mylar® est une marque déposée de DuPont Teijin Films.
PRIX
$34.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur du ruban | 25 ft |
| Longueur de la lame | 25 ft |
| Largeur de la lame | 1 po |
| Blade : une valeur sûre | 7 ft |
| Mesure minimale | 16 po |
| Mesure maximale | 25 ft |
Détails du produit
| Matériau de revêtement des lames | Polyester Mylar |
| Matériau de la lame | Acier |
| Gamme de couleurs « Blade » | Jaune |
| Marquages des goujons | Oui |
| Type de rembobinage | Automatique |
| Matériau | Polyester/Acier/Plastique |
| Pointe magnétique | Non |
| Référence fabricant | 425 |
| Marque | Stanley |
| Numérique | Non |
| Type | Mètre ruban |
| Couleur | Argent |
| Série | PowerLock® |
| Remise des diplômes | 16 po |
| Description | Mètre ruban classique |
| Marquages métriques | Non |
| Matériau du boîtier | Plastique chromé |
| Attache de ceinture | Oui |
| Verrouillable | Oui |