Ce grand bac de rangement permet de stocker des articles longs et volumineux où que vous soyez. Le grand bac en plastique AkroBins® facilite la gestion des stocks, réduit les temps d'assemblage et minimise la manutention des pièces. Fabriqué en polymères monoblocs de qualité industrielle, résistants à la corrosion et aux chocs. Les bacs s'empilent en toute sécurité pour optimiser l'espace de stockage et créer un système de rangement personnalisé. Le rebord de suspension permet de fixer le bac sur des panneaux à persiennes. Le bac suspendu résiste à des températures allant jusqu'à 121 °C (250 °F). Un couvercle transparent monobloc (en option) protège le contenu. Un séparateur (en option) permet de ranger les petites pièces dans plusieurs compartiments d'un même grand bac.
Akro-Mils® Bac de rangement suspendu et empilable en plastique AkroBin®, 22 cm (L) x 84 cm (l) x 13 cm (H), bleu - Quantité par paquet : 4
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
167.80 Vendu par lots de 4 /41.95 l'unité
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
| Longueur | 8-5/8 po |
| Largeur | 33 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 8 x 33 x 5 po |
| Longueur intérieure | 7 po |
| Largeur intérieure | 31-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 4-3/16 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Poubelle colorée |
| Couleur | Bleu |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 4 |
| Référence fabricant | 30320-BLEU |
| Empiler et/ou imbriquer | Accrocher et empiler |
| Marque | Akro-Mils |