Souvent achetés ensemble
Prix : 1 285,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Les pieds de nivellement réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Grand, casserole d’acier inoxydable de grade 304 permet un nettoyage rapide
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le clavier scellé protège contre la saleté et les déversements
- L'alarme de surcharge sonore avertit lorsque la capacité est dépassée
- Checkweighing avec alarme sonore
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Programmable pour compter jusqu'à un nombre préétabli de pièces
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- Vive, rétro-éclairé LCD facilement visible dans toutes les conditions d’éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
- Suivi de capacité intégré dans l'affichage pour surveiller facilement la surcharge possible
- Les LED de checkweighing montrent clairement sous, au-dessus et les limites acceptables
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 33-15/16 po (86,2 cm)
- Poids 27,6 lbs (12,55 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,8 %"(20mm)
- Longueur 24-7/16 po (62,07 cm)
- Lisibilité 0,02 lbs (.01 kg)
- Unité de mesure g lb, kg, oz, lb : oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 15-3/4" x 19-3/4"
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12VDC 800mA adaptateur, batterie interne Rechargeable
- Temps de stabilisation 2 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- Type Pesage de contrôle échelle
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique/acier inoxydable
- Température de fonctionnement -10-40° C / 14°-104 ° F
- Description Échelle numérique de checkweighing de plancher
- Heures de vie de batterie 70
- interface RS-232, USB (facultatif)
- Affichage LCD rétro-éclairé
- Marque Adam Equipment
- Série Gfk
- Numéro de référence du fabricant GFK 330a
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Marquages de sécurité électrique CE, cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, portée étendue, pour rouleau de 12-20 pouces
Article nº : 244294
Pas encore évalué
265,95 $
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 3 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 24
Article nº : B2280775
Pas encore évalué
134,40 $
Indicateur LCD GKa d’équipement Adam
Article nº : B503179
Pas encore évalué
529,00 $
Adam Equipment GFK Series Digital Floor Checkweighing Scale, 330 lb x 0,02 lb
1285,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires