Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



best-seller
Tapco

Référence :WBB1885769

Référence fabricant : 3337-00001

3337-00001 À énergie solaire DEL Lumières stroboscopiques, ampoule rouge

Description du produit
Ces feux stroboscopiques sont équipés de 4 LED haute intensité qui clignotent dans des conditions de faible luminosité. Le panneau solaire intégré situé sur le dessus recharge la batterie NiMH même par temps nuageux. Le feu ne fonctionne pas pendant la journée, lorsqu’il est en cours de recharge. Il est équipé d’une cellule photoélectrique et ne s’allume que la nuit. À pleine charge, les LED clignotent en continu pendant 5 nuits complètes, même sans soleil pour recharger la batterie. Les feux stroboscopiques peuvent être fixés à l'aide du socle en option, ou insérés dans des cônes dont le trou supérieur mesure 1 5/16" ou plus. Ils ne s'adaptent pas à tous les cônes de signalisation ; vérifiez donc le diamètre du trou supérieur de votre cône.

Caractéristiques :
  • Lampe : 6 1/4" de hauteur x 3 3/4" de diamètre. Mise en marche et arrêt automatiques
  • Autonomie de la batterie pouvant atteindre 2 ans
  • 60 clignotements par minute
  • 4 LED haute intensité de 1,2 candela
  • DEL durée de vie maximale : 100 000 heures
  • Bande réfléchissante de 1 pouce pour une meilleure visibilité
PRIX
$139.95
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
Largeur3-3/4 po
Profondeur3-3/4 po
Hauteur6-1/4 po
Diamètre3-3/4 po

Détails du produit

Gamme de couleurs d'ampoulesRouge
Durée de vie de la lampe (en heures)100000 h
Nombre d'ampoules4 lb
Source d'alimentationSolaire
Support de fixation inclusInclus
Emplacement de montageSupport de fixation à boulonner
Tension1.2 V
Source lumineuseDEL
MatériauPolycarbonate
DescriptionFeux stroboscopiques « DEL » à énergie solaire
Quantité par emballage1
Référence fabricant00001
DEL Gamme de couleursRouge
MarqueTapco