Souvent achetés ensemble
Prix : 495,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique W/ Indicateur Stand 33lb x 0,01lb
Fiable et durable dans le domaine, l’office, le laboratoire ou l’usine, la série CPWplus d’échelles vous propose une large gamme de modèles et configurations pour accueillir une variété d’applications. Choisissez la CPWplus pour portabilité compacte, la version CPWplus-P avec affichage de pilier monté, la CPWplus-M ou CPWplus-l pour les grandes plates-formes, ou la CPWplus-W avec guidon et les roues. Opération simple, une sélection de tailles de plate-forme, batterie et courant alternatif, construction robuste et tous se combinent pour rendre la CPWplus série vraiment une grande valeur dans ce secteur industriel.
Caractéristiques :
Fiable et durable dans le domaine, l’office, le laboratoire ou l’usine, la série CPWplus d’échelles vous propose une large gamme de modèles et configurations pour accueillir une variété d’applications. Choisissez la CPWplus pour portabilité compacte, la version CPWplus-P avec affichage de pilier monté, la CPWplus-M ou CPWplus-l pour les grandes plates-formes, ou la CPWplus-W avec guidon et les roues. Opération simple, une sélection de tailles de plate-forme, batterie et courant alternatif, construction robuste et tous se combinent pour rendre la CPWplus série vraiment une grande valeur dans ce secteur industriel.
Caractéristiques :
- Plateformes en acier inoxydable
- Réglage de niveau et pieds
- Interface bidirectionnelle RS-232
- Batterie alimentée / Adaptateur AC
- 4 unités de pesage
Poids &Dimensions
- Largeur 19-5/8 po (49,85 cm)
- Hauteur 21-7/16 po (54,45 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Largeur de la plate-forme 11-13/16 po (30 cm)
- Longueur 19-5/8 po (49,85 cm)
- Lisibilité 0,01 lbs (0 kg)
- Unité de mesure kg, lb, oz, lb : Oz
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-13/16" x 11-13/16"
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 6 & adaptateur CA / CC
- Temps de stabilisation 2-3 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Automatique externe
- Type Balance de table
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Tension 12 V
- Heures de vie de batterie 60
- interface RS-232
- Capacité 520 oz
- Matériau du boîtier Acier inoxydable
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série CPWPlus
- Numéro de référence du fabricant CPWPlus 15P
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
41,95 $
Adam Equipment CPWPlus 15P Échelle de banc numérique avec stand d’indicateur, 33 lb x 0,01 lb
495,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires