Prix : 1 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Inclus avec le moteur :
- Dura-alésage chemise de cylindres en fonte pour la durée de vie prolongée
- Pot d’échappement installé
- Pompe à carburant
- filtre à huile
- 9 amp tè
Poids &Dimensions
- Taille de l’arbre 1 in (2,54 cm)
- Poids 109,65 lbs (49,84 kg)
Détails du produit
- Type de carburant Essence
- Système de gouverneurs Mécanique
- Système d’allumage Électroniques
- Nombre de cylindres 1
- Type de lubrifiant Pression
- Capacité d’huile 48 oz
- Puissances en chevaux 19 HP
- Nom/numéro du modèle 33S877-0019-G1
- Type de purificateur d’air Oui - plissée papier
- Marque Briggs & Stratton
- Type d’arbre Vertical
- Type de démarrage Électrique
- Capacité du réservoir de carburant Non inclus gal
- Cycles 4
- Déplacement 540cc dans³
- Type de moteur SOUPAPES EN TÊTE
- Couleur Noir
- HP/RPM maximal HP 19/3600 TR/MIN
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Cote d’émission EPA / CARB / CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
15 gallons gaz & Go™ Poly carburant Caddy
Article nº : 672022
Pas encore évalué
569,00 $
LIFAN LF160F-AHQ 4MHP ; 6:1 réducteur - 0,75 en rainure horizontale moteur
Article nº : B1878971
Pas encore évalué
605,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
78,00 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Briggs & Stratton 33S877-0019-G1, moteur à essence, 19 ch brut - Rider, arbre Vertical
1545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires