L'anneau en D robuste Ancra® de 19 mm (3/4 po) en acier forgé avec clip à souder est fabriqué en acier forgé résistant pour une solidité et une durabilité accrues. Grâce à sa haute résistance, cet anneau en D robuste offre des options de personnalisation supplémentaires pour l'arrimage de charges lourdes, vous offrant ainsi la polyvalence nécessaire pour une efficacité optimale au travail.
L'anneau en D robuste de 19 mm (3/4 po) en acier forgé avec clip à souder peut être soudé sur le côté de votre camion ou remorque pour un accès facile et une résistance optimale. Cet anneau en D supporte une charge de travail maximale de 4 082 kg (9 000 lb). lb .
ANCRA Anneau en D robuste en acier forgé galvanisé Cargo® 3/4 po avec clip à souder - Paquet de 10
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
200.00 Vendu par lots de 10 /20.00 l'unité
1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 4 |
| Largeur | 3 po |
| Hauteur | 3 po |
| Capacité de charge | 9000 |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Taper | Anneau en D avec clip à souder |
| Matériau d'ancrage | Acier |
| Couleur | Gris |
| Style | Anneau en D |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 10 |
| Référence fabricant | 10 |
| Type de fixation | anneau en D |
| Marque | ANCRA Cargaison |