Prix : 11,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La chaîne de sécurité de classe 2 d’acheteurs produits est évaluée à 5 000 lb. La chaîne est galvanisé pour résister à la corrosion. La chaîne 34" offre des connecteurs de lien rapide pratique qui se ferme sur un lien fileté. Utilisation de sécurité deux chaînes avec un capacité de rétention au moins au total le poids total de la remorque et son contenu. Les chaînes sont conçus pour le remorquage seulement, ne pas pour le levage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- M.G.T.W. 5 000 lbs.
- Facile à utiliser des liens rapides pour une connexion de chaîne de sécurité sécurisé.
- Zingage résistant à la corrosion.
- Diamètre de chaîne 9/32"
- Longueur de la chaîne 34"
Poids &Dimensions
- Profondeur 6-1/7 po (15,6 cm)
- Largeur 5-1/5 po (13,21 cm)
- Diamètre 2/7 en
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille 34 po
- Poids 1,89 lbs (.86 kg)
Détails du produit
- Description Chaîne de sécurité remorque w / connecteur 1-Quick Link
- M.G.T.W. 5 000 lbs
- Type Classe 2
- Pour une utilisation avec Chaînes de sécurité pour les Applications de classe 2
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Style Avec connecteur 1-Quick Link
- Finition Zinc plaqué
- Numéro de référence du fabricant B93234SC
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Camion-langue acheteurs polymère remorque Box 36 "W Black - 1701680
Article nº : B652521
Pas encore évalué
229,95 $
SUNEX Tools 8514 siège de tracteur pivotant, grand plateau à outils, hauteur réglable
Article nº : B1033951
Pas encore évalué
265,95 $
Acheteurs produits 2" Ball Mount w / Drop 2" x 10" Long Tube - 1803007
Article nº : B2276201
Pas encore évalué
31,95 $
Acheteurs produits 34" classe 2 remorque sécurité chaîne w / connecteur 1-Quick Link - B93234SC
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires