Souvent achetés ensemble
Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ La station de charge tout-en-un pour ordinateur portable et la station de travail manuelle réduisent l’excès de main-d’œuvre.
✓ Capable d’aider à traiter les marchandises directement sur la palette ou sur le quai.
✓ Un système efficace et organisé permet d’augmenter le processus de réception.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec le chariot pour ordinateur portable à moteur mobile EcoCart de Newcastle Systems EC Series. Cette station de travail mobile EcoCart d’entrée de gamme est conçue pour accélérer la productivité tout en éliminant les mouvements inutiles, les touches et les déchets de transport. Idéale pour les grands entrepôts d’expédition, cette unité peut aider à améliorer les temps de cycle du quai au stock lors de la réception et des expéditions à temps. Convient pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante de codes-barres et un scanner pendant plus de 8 heures à la fois. À la fin d’utilisation, il suffit de brancher votre panier dans une prise murale standard pour recharger. Ce chariot mobile ne peut pas charger et utiliser en même temps. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Conception légère et compacte.
Aide à réduire les produits mal étiquetés et les stocks inexacts.
Ne peut pas être chargé et utilisé simultanément.
Puissance et temps de fonctionnement: ordinateur portable / client léger, petite imprimante thermique et scanner pendant plus de 8 heures.
Comprend: (1) étagère supérieure fixe, (1) étagère centrale, roulettes de verrouillage de 5 « , poignées de poussée avant, corbeille et support, système d’alimentation intégré, multiprise intégrée et porte-bobine de cordon.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Bac coulissant pour imprimante (modèle B2192006)
Support pour ordinateur portable/tablette (modèle B1373430)
Support de moniteur à montage unique (modèle B2236199)
Support de scanner (modèle 238542)
Plateau clavier (modèle B2192005)
Remarque: Ce chariot mobile est conçu pour alimenter un ordinateur portable uniquement, pas un ordinateur de bureau. Il n’est pas recommandé d’alimenter une imprimante d’étiquettes ou laser. Pour alimenter un ordinateur de bureau, veuillez vérifier le modèle 277214. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou B2328965.
✓ Capable d’aider à traiter les marchandises directement sur la palette ou sur le quai.
✓ Un système efficace et organisé permet d’augmenter le processus de réception.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec le chariot pour ordinateur portable à moteur mobile EcoCart de Newcastle Systems EC Series. Cette station de travail mobile EcoCart d’entrée de gamme est conçue pour accélérer la productivité tout en éliminant les mouvements inutiles, les touches et les déchets de transport. Idéale pour les grands entrepôts d’expédition, cette unité peut aider à améliorer les temps de cycle du quai au stock lors de la réception et des expéditions à temps. Convient pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante de codes-barres et un scanner pendant plus de 8 heures à la fois. À la fin d’utilisation, il suffit de brancher votre panier dans une prise murale standard pour recharger. Ce chariot mobile ne peut pas charger et utiliser en même temps. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque: Ce chariot mobile est conçu pour alimenter un ordinateur portable uniquement, pas un ordinateur de bureau. Il n’est pas recommandé d’alimenter une imprimante d’étiquettes ou laser. Pour alimenter un ordinateur de bureau, veuillez vérifier le modèle 277214. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou B2328965.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Espacement des étagères 20 à 32 pouces
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 450 W
- Type Panier mobile
- Pour une utilisation avec Réception, QA, Cycle compte
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Ensemble onduleur/chargeur Petit
- Température de fonctionnement 32 - 95° F
- Banque de batteries 480Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Collection Série EC
- Batteries 40AH
- Description EC350 Écocart Mobile chariot motorisé
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 900 W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 4 heures
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série EC
- Puissance Ordinateur portable/client mince, petite imprimante thermique, sans étiquette / imprimantes laser
- Numéro de référence du fabricant EC350GBL
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans Pièces métalliques, 1 ans Pièces électroniques, 6 mois SLA Batteries
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Poste de travail mobile de newcastle Systems EC Series avec powerswap Nucleus MINI Power System
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Newcastle Systems Laptop/Tablet Holder with 7" Arm For EC, NB & PC Series Workstations
Article nº : B1373430
Pas encore évalué
345,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
239,95 $
Newcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 40AH
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires