Prix : 15,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce distributeur de pompe blanche MENDA Twist-Lock est livré avec une bouteille semi-opaque arrondie de style euro de 8 oz imprimée d'une étiquette « alcool ». La pompe Twist-Lock élégante, incassable est durable et léger ; idéal pour le stockage et la distribution de produits de beauté et des antiseptiques tout en ayant la capacité d’être placé en position verrouillée pour empêcher tout déversement en transit, le rendant idéal pour les voyages. La pompe Twist-Lock fonctionne facilement avec une seule main. Les liquides peuvent être rapidement distribués sur un tampon de coton avec une seule pompe-action - pas de couvercles à enlever, et aucun risque de déversement. Pompes MENDA se font fièrement dans les États-Unis d’Amérique pour une qualité supérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5,7 po (14,48 cm)
- Volume de distribution maximal 0,7
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Taille du cou 24-410 dans
Détails du produit
- Forme de la bouteille Euro Style
- Famille de couleurs de pompe Blanc
- Dispositif antirefoulement de pompe Non
- Matériau de la pompe Polypropylène
- Soupape de reflux de pompe N
- Type d’ouverture Twist-Lock
- Capacité 8
- Matériau de la bouteille Polypropylène
- Type Distributeurs de liquide pompe
- Quantité par paquet 1
- Marque Moukala
- Tige incluse Oui
- Matériau de l’étiquette Alcool
- Numéro de référence du fabricant 35216
- Couleur Blanc
- Pompe incluse Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art LDPE flacons 116200500, 500ml, bouchon naturel, bouche large, 6/PK
Article nº : B1115848
Pas encore évalué
61,95 $
Menda 35216 euro-modèle HDPE distributeur de liquide avec pompe Twist-Lock blanc, imprimé « Alcool », 8 oz.
15,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires