Prix : 19,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce distributeur MENDA Lasting-Touch est livré avec une bouteille en verre rond ambre de 8 oz imprimée du mot « Alcool ». Le couvercle durable-touch est parfait pour la distribution d’alcool. Le « couvercle basculant » ferme facilement et réduit les odeurs et maintient la pureté. La construction de verre ambré protège les fluides sensibles légers et en plastique. Il est large ouverture, il est facile à remplir. Pompes MENDA se font fièrement dans les États-Unis d’Amérique pour une qualité supérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur 5,75 po (14,61 cm)
- Volume de distribution maximal 0,1
- Longueur 2,5 po (6,35 cm)
- Taille du cou 45-400 dans
Détails du produit
- Forme de la bouteille Rond
- Famille de couleurs de pompe Blanc
- Dispositif antirefoulement de pompe Non
- Matériau de la pompe Polypropylène
- Soupape de reflux de pompe N
- Type d’ouverture Durable-contact
- Capacité 8
- Matériau de la bouteille Verre
- Type Distributeurs de liquide pompe
- Quantité par paquet 1
- Marque Moukala
- Tige incluse Oui
- Matériau de l’étiquette Alcool
- Numéro de référence du fabricant 35608
- Couleur Ambre
- Pompe incluse Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art LDPE flacons 116200500, 500ml, bouchon naturel, bouche large, 6/PK
Article nº : B1115848
Pas encore évalué
61,95 $
Menda 35608 Amber verre doseur liquide avec pompe durable-Touch, l’inscription « Alcool », 8 oz.
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires