Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB348117

Global Industrial Table de salle à manger d'extérieur carrée de 91 cm (36 po) de hauteur comptoir, métal déployé, noire

Description du produit
✓ La maille métallique déployée, robuste et légère, favorise la circulation de l'air.
✓ Le revêtement thermoplastique noir résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable et (11) capuchons de sécurité en forme de gland

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéale pour tous les espaces extérieurs, y compris les restaurants, les bars, les terrasses, les aires de restauration et bien plus encore. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.

REPAS CONFORTABLES :
Ce plateau carré de 91 cm (36 po) de hauteur comptoir supporte jusqu'à 227 kg (500 lb) lorsque le poids est uniformément réparti et peut accueillir confortablement tous les aliments et boissons que vous apporterez. Ses bords biseautés et ses coins arrondis assurent une utilisation sûre et agréable, tandis qu'une ouverture centrale permet d'y insérer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre pour créer de l'ombre.

RÉSISTANCE AU VANDALISME :
Le motif en losanges ouverts du métal déployé crée une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.

FORCE INDUSTRIELLE :
Le plateau de table en maille métallique déployée haute résistance favorise la circulation de l'air, empêche l'accumulation de neige et de poussière et limite la stagnation d'eau. Le robuste pied en acier est recouvert d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est inaltérable et est fournie avec des écrous borgnes de protection en plastique qui préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.

  • Garantie limitée d'un an
  • PRIX
    $885.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    885.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    845.00Économisez40.00 (5)
    Acheter 6 unités
    819.00Économisez66.00 (7)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur36 po
    Largeur36 po
    Profondeur36 po
    Hauteur36 po
    Poids65 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperTable haute
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Famille de couleurs pour plateaux de tableNoir
    Matériau du plateau de tableMétal déployé
    Matériau du cadreAcier
    Type de montantSocle avec base en X
    Référence fabricant348117
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an