✓ Miroir en acrylique robuste et résistant aux chocs
✓ Offre une vue dégagée à 360°
✓ Quatre œillets intégrés et matériel de fixation
Avec une distance de visionnement d'environ 35 pieds, le miroir acrylique Global Industrial offre une vue agrandie, dégagée et à 360° des zones et des intersections afin d’éviter les accidents, de surveiller les personnes et les équipements, et d’améliorer la sûreté et la sécurité. Léger et résistant, il est doté d’un panneau arrière en plastique moulé comportant quatre œillets permettant de le fixer au plafond dans les allées et les couloirs, aux angles et aux intersections, ou dans les ascenseurs.
Global Industrial
Référence :WB670540
Global Industrial Miroir acrylique à dôme complet, usage intérieur, diamètre 36", angle de vision de 360°
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$328.95était $399.95
Économisez $71.00 (18%)
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
| Diamètre | 36 po |
| Distance de visionnage approximative | 35 pieds |
Détails du produit
| Type | Miroir de sécurité bombé |
| Angle de vision | 360 ° |
| Couleur | Argent |
| Emplacement de montage | Plafond |
| Matériau | Acrylique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 670540 |
| Soutien | Plastique |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Type de jante | Plastique |
| Forme | Dôme complet |
| Marque | Global Industrial |