✓ Le revêtement thermoplastique rouge résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable et (11) capuchons de sécurité en forme de gland
CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéale pour tous les espaces extérieurs, y compris les restaurants, les bars, les terrasses, les aires de restauration et bien plus encore. Le revêtement extérieur lisse et brillant en thermoplastique du plateau est résistant aux UV pour une protection optimale contre la décoloration, conçu pour résister à la chaleur estivale et au froid hivernal, et thermiquement stable pour un confort optimal même en plein soleil.
REPAS CONFORTABLES :
Ce plateau rond de 91 cm (36 po) supporte jusqu'à 227 kg (500 lb) lorsque le poids est uniformément réparti et peut accueillir confortablement tous les aliments et boissons que vous apporterez. Ses bords biseautés assurent une utilisation sûre et agréable, tandis que son ouverture centrale permet d'y insérer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm (1-1/2 po) de diamètre pour créer de l'ombre.
RÉSISTANCE AU VANDALISME :
Le motif en losanges ouverts du métal déployé crée une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.
FORCE INDUSTRIELLE :
Le plateau de table en maille métallique déployée haute résistance favorise la circulation de l'air, empêche l'accumulation de neige et de poussière et limite la stagnation d'eau. Le robuste pied en acier est recouvert d'une peinture en poudre noire anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est inaltérable et est fournie avec des écrous borgnes de protection en plastique qui préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.