Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB271672

Global Industrial Table de pique-nique ronde en acier à lattes de 91 cm (36 po), sièges autoportants, plateau solide, noire

Description du produit
✓ Construction robuste en acier résistant aux intempéries et à la corrosion
✓ S'assemble facilement pour une installation rapide
✓ Conception accessible aux personnes handicapées et inclusive pour tous les utilisateurs

Transformez vos espaces extérieurs avec élégance Global Industrial Table de pique-nique ronde en acier à lattes. Conçue avec style et fonctionnalité, cette table de 91 cm (36 po) est fabriquée en acier de 6 mm (1/4 po) d'épaisseur et possède une finition thermolaquée résistante aux ébréchures pour une durabilité maximale et une protection longue durée. Accessible aux personnes à mobilité réduite, elle est dotée d'un plateau solide et de trois sièges confortables avec des lattes verticales roulées pour un confort optimal. Idéale pour les parcs publics, les restaurants en plein air, les jardins communautaires et autres espaces extérieurs, cette table de pique-nique noire est conçue pour résister aux intempéries et ne nécessite aucun entretien. Garantie limitée de 7 ans.

  • Prend en charge jusqu'à 2 000 lb .
  • Comprend un trou pour parapluie compatible avec Global Industrial Parapluies ™
  • Trous pré-percés pour le montage, visserie (vendue séparément)
  • Dimensions de la table : 91,4 cm (L) x 83,8 cm (l) x 76,2 cm (H)
  • Dimensions du siège : 61 cm (L) x 53 cm (l) x 46 cm (H)
  • PRIX
    $2,039.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur96 po
    Largeur66 po
    Hauteur30 po
    Capacité de charge2000 lb
    Longueur du siège24 po
    Largeur du siège21 po
    Hauteur du siège18 po
    Largeur de la table36 po
    Longueur de la table36 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperTable de pique-nique à plateau solide avec sièges indépendants
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Coussin inclusNon
    Nombre de places3
    MatérielLatte en acier
    Matériau du cadreAcier
    Référence fabricant271672
    Style de montageSurface
    CollectionCollection de lattes en acier
    FormeRond
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie7 ans