Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
41 résultats

Vue

Bobrick® 1-1/2" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B6 806,99x42

 

82,95 $

 

 

Bobrick® 1-1/2" diamètre Straight matage Grab Bar 18" W - B6 806,99x18

 

70,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 42" W x 1-1/4 » dia.

 

46,95 $

 

 

Bobrick® 1-1/2" diamètre Straight matage Grab Bar 36" W - B6 806,99x36

 

80,95 $

 

 

Barre droite satinée Bobrick®, 1-1/2 po, 36 po de largeur - B-6806x36

 

65,95 $

 

 

Barre droite satinée Bobrick®, 1-1/2 po, 48 po de largeur - B-6806x48

 

89,95 $

 

 

Barre droite satinée Bobrick®, 1-1/2 po, 42 po de largeur - B-6806x42

 

69,95 $

 

 

Bobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 36" W - B5 806,99x36

 

75,95 $

 

 

Barre d'appui droite Bobrick®, 1-1/2 po  de diamètre, 18 po l – B-6806x18 – B-6806x18

 

54,95 $

 

 

Bobrick® 1-1/4" diamètre Straight matage Grab Bar 42" W - B5 806,99x42

 

77,95 $

 

 

Bobrick® 1-1/4" ø Straight matage Grab Bar - 18" W - B5 806,99x18

 

66,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 42" W x 1-1/2 » dia.

 

69,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 42" W x 1-1/2 » dia.

 

69,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 36" W x 1-1/2 » dia.

 

49,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 36" W x 1-1/2 » dia.

 

46,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, matage inox - 36" W x 1-1/4 » dia.

 

46,95 $

 

 

Barre d’appui de 48 po en acier inoxydable Frost – 1001SP48
Barre d’appui de 48 po en acier inoxydable Frost – 1001SP48

Article nº : WBB710016

Pas encore évalué

 

119,95 $

 

 

Gel Swing Up sécurité Grab Bar - blanc - 1055S
Gel Swing Up sécurité Grab Bar - blanc - 1055S

Article nº : WBB710017

Pas encore évalué

 

469,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 42" W x 1-1/4 » dia.

 

66,95 $

 

 

Global Industrial™ droite barre d’appui, en acier inox satiné - 36" W x 1-1/4 » dia.

 

57,95 $

 

 

Barre d’appui de 18 po en acier inoxydable Frost – 1001SP18
Barre d’appui de 18 po en acier inoxydable Frost – 1001SP18

Article nº : WBB710012

Pas encore évalué

 

77,95 $

 

 

Barre d’appui de 42 po en acier inoxydable Frost – 1001SP42
Barre d’appui de 42 po en acier inoxydable Frost – 1001SP42

Article nº : WBB710015

Pas encore évalué

 

80,95 $

 

 

Barre d’appui de 36 po en acier inoxydable Frost – 1001SP36
Barre d’appui de 36 po en acier inoxydable Frost – 1001SP36

Article nº : WBB710014

Pas encore évalué

 

69,95 $

 

 

Barre d’appui de 30 po en acier inoxydable Frost – 1001SP30

 

109,95 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant