✓ Bureau à hauteur réglable pour travailler assis ou debout.
✓ Bureau inclinable avec rebord d'arrêt et plateau pour tapis de souris.
✓ Bureau roulant mobile.
Le bureau mobile pour ordinateur portable à hauteur réglable et inclinable « Global Industrial » est idéal pour les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les cliniques médicales, les salles de conférence ou à domicile. Son grand plateau principal s'incline grâce au bouton de réglage, offrant un confort ergonomique optimal pour travailler, lire ou écrire. Le plateau blanc de 36" est robuste et réglable en hauteur pour une utilisation en position assise ou debout. Réglez la hauteur du plateau de 27,4" à 40" et verrouillez-le à l'aide d'un simple bouton à rotation. Le cadre est fabriqué en acier tubulaire et bénéficie d'une finition thermolaquée blanche durable et esthétique. Des roulettes pivotantes de 2" (dont 2 avec frein) permettent de le déplacer facilement. Montage facile. Garantie limitée d'un an.
- Dimensions hors tout : 36" de largeur x 15-3/4" de profondeur
- Hauteur totale : de 27 3/8" à 40"H
- Matériau du plateau : MDF
- Matériau de base : acier thermolaqué
- Capacité de charge maximale : 24 lb.
- Grande partie supérieure : 29-1/2" de largeur x 15-3/4" de profondeur, inclinable à 360°
- Dimensions de la partie supérieure : 7" de largeur x 15-3/4" de profondeur
- Dimensions de la base (réglables) : 23 3/8" à 30 1/8" de largeur x 16" de profondeur x 3 7/8" de hauteur