Souvent achetés ensemble
Prix : 654,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
This 36 in. wide 2 drawer commercial grade lateral filing cabinet is designed for heavy duty use, yet looks great in any office. La suspension à billes de précision permet une utilisation silencieuse dans votre environnement de bureau occupé. Construction en acier entièrement soudé avec base renforcée. Le système de verrouillage empêche le basculement en ne permettant qu’un seul tiroir ouvert à la fois. Les barres de verrouillage doubles et la serrure amovible de noyau viennent standard. L’unité comprend des rails suspendus, des porte-étiquettes magnétiques et quatre patins de nivellement réglables. Greenguard Gold certifié pour la qualité de l’air intérieur. Satisfait ou dépasse les normes ANSI/BIFMA. Conforme à la TAA. Garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18-5/8 po (47,31 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Type de handle Traction pleine largeur
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Mentions légales & Lettre
- Type de verrou Serrure unique
- Quantité par paquet EA
- Marque Hirsh Industries
- Matériau Acier
- Type de base Pieds de nivellement
- Style Latérale
- Numéro de référence du fabricant 23700
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Greenguard Gold, ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
759,00 $
Interion® Open Plan Office Desk - 72"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695591
Pas encore évalué
555,00 $
12,50 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Hirsh Industries® Classeur latéral à 2 tiroirs de 36 po de large, blanc
654,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires