Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB390205

Support de bobine Global Industrial™ de 36 pouces de large

Description du produit
✓ Conçu pour supporter jusqu'à 3 essieux chacun
✓ 6 niveaux réglables par incréments de 1-1/2"
✓ Réglage du niveau sans outil

Rangez vos bobines et rouleaux de fil grâce au support de bobines Global Industrial™ de 91,4 cm (36 po) de large. Ce support robuste en acier possède 6 niveaux réglables par incréments de 3,8 cm (1-1/2 po) et peut accueillir jusqu'à 3 axes chacun. Ce modèle comprend trois axes de 1,3 cm (1/2 po) de diamètre et trois axes de 1,9 cm (3/4 po) de diamètre pour les bobines de plus grand diamètre. Kits d'axes supplémentaires vendus séparément. Personnalisable pour accueillir jusqu'à 18 axes. Sa construction sans boulons facilite l'assemblage et le réglage des niveaux sans outil. Fixation murale ou au sol pour une stabilité maximale. Finition émaillée cuite résistante aux ébréchures. Axe de 1,3 cm (1/2 po) de diamètre supportant 45 bobines. lb (max), 3/4 po de diamètre. L'essieu supporte 90 lb (max).

PRIX
$379.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Achetez 1 unité
379.95
Acheter 2 unités - 5 unités
359.95Économisez20.00 (5)
Acheter 6 unités
349.95Économisez30.00 (8)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur24 po
Hauteur84 po
Capacité de charge1,588 lb
Poids104 lb
Capacité de charge de niveau270 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
MatérielAcier
CouleurGris
Référence fabricant390205
Nombre de niveaux6
MarqueGlobal Industrial