Le plateau en acier inoxydable de calibre 18 de la série T-430 est idéal pour toutes les applications légères nécessitant la praticité et la durabilité de l'acier inoxydable. La surface de travail est dotée de deux supports robustes en U pour une stabilité accrue. Également disponible en hauteur de 2-1/4 po. dosseret Bords de sécurité ourlés. Étagère inférieure galvanisée entièrement réglable. Pieds tubulaires galvanisés de 4,1 cm de diamètre avec pieds de nivellement réglables de 2,5 cm et roulettes en option pour faciliter le déplacement. Hauteur : 89 cm. Tiroirs en option : 38 cm de largeur x 51 cm de profondeur x 13 cm de hauteur ; compatibles avec tous les modèles.
Aero Manufacturing 430 Table en acier inoxydable, 36 x 24", table à étagère inférieure, 18 Jauge
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$539.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 35 po |
| Capacité de charge | 335 lb |
| Poids | 48 lb |
| Jauge | 18 ga |
| Taille nominale | 35 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Style de montant | Pied tubulaire rond |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Type de construction | Non assemblé |
| Référence fabricant | IAI-2436 |
| Utilisation principale | Services de restauration et installations médicales |
| Matériel d'étagère | Acier galvanisé de calibre 18 |
| Matière des jambes | Acier galvanisé de 1-5/8 po |
| Marque | Aero Manufacturing |
| Pouvoir | Non |
| Type | Table de travail commerciale |
| Couleur | Argent |
| Style | étagère inférieure |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Type de montant | Fixe |
| Matériau de base | Acier galvanisé |
| Matériau de qualité supérieure | Acier inoxydable 430 |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |