Ce support pour machines à hauteur réglable est conçu pour supporter des outils et des équipements lourds, notamment des perceuses, des scies et bien d'autres encore. Ce support est doté d'une structure polyvalente à « tension » qui empêche tout balancement. Il est fabriqué à partir d'étagères robustes en acier de calibre 16 et de pieds en acier de calibre 12, pour plus de stabilité et de praticité. Il offre une capacité de charge de 2 000 lb. Les étagères sont fixées par deux boulons pour une résistance accrue. La tablette inférieure et les pieds sont réglables en hauteur par paliers de 3". La tablette supérieure est dotée de 2 découpes électriques permettant l'installation de prises doubles pour le câblage électrique ou d'une prise enfichable en option qui se visse facilement sans nécessiter de câblage. Il est revêtu d'un revêtement par poudrage et est facile à monter.
Global Industrial
Référence :WB254846
Global Industrial Support pour machine, en acier à bords carrés, 36" de largeur x 24" de profondeur x 30-36" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$365.95
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 24 po |
| Hauteur | 30 à 36 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Couleur | Gris |
| Type de bord | Carré |
| Style de pied | Pied coudé |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Nombre de tablettes | 2 |
| Matériau | Acier |
| Type de pied | Réglable |
| Référence fabricant | 254846 |
| Matériau de premier choix | Acier |
| Marque | Global Industrial |