Référence :WB262079

Global Industrial Table de café carrée d'extérieur 36 po, treillis d'acier, noire

Description du produit
✓ Construction en acier de qualité commerciale et revêtu de poudre.
✓ Fabriqué à partir de matériaux résistants à la rouille et à la corrosion pour une utilisation extérieure durable.
✓ Conçu pour une maintenance ultra-faible.
✓ Le trou pour parasol accepte les parasols dont le diamètre du mât ne dépasse pas 1-1/2".

Offrez à vos clients ou invités un nouvel espace pour s'asseoir dans votre jardin. Global Industrial La table de café carrée d'extérieur 36" est idéale pour les cafés, restaurants, bars lounge, terrasses et autres espaces de restauration en plein air. Fabriquée en acier de qualité commerciale avec un revêtement en poudre noir riche en zinc, elle est protégée contre la rouille et la corrosion. Son plateau en maille d'acier sèche rapidement après la pluie, limitant ainsi les risques d'accumulation d'eau.

  • Trou central pour parasol de 2 pouces.
  • La table mesure 36 pouces de côté x 29 pouces de hauteur.
  • Capacité maximale : 200 lb .
  • Garantie limitée de 3 ans.
  • PRIX
    $355.95
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
    Longueur36 po
    Largeur36 po
    Profondeur36 po
    Hauteur29 po
    Capacité de charge200 lb
    Poids24 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeTable à manger
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurNoir
    Famille de couleurs pour plateaux de tableNoir
    Matériau du plateau de tableTreillis d'acier
    Matériau du cadreAcier
    Type de montant4 pattes
    Référence fabricant262079
    CollectionCollection de treillis d'acier
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie3 ans