Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WBB444996

Global Industrial Tableau blanc magnétique réversible mobile ™ - 91,4 cm (L) x 61 cm (H) - Acier - Cadre argenté

Description du produit
Tableau blanc magnétique réversible mobile Global Industrial™ 36 po L x 24 po H

Le tableau blanc magnétique double face mobile offre une surface d'écriture deux fois plus grande qu'un tableau blanc mural traditionnel. Il pivote à 360° grâce à une charnière et se fixe à l'angle souhaité en serrant les molettes latérales. Sa surface en acier peint résiste aux taches et aux traces. Un plateau sur toute la longueur permet de garder marqueurs, effaceurs et autres accessoires à portée de main. Cadre en acier thermolaqué de couleur neutre.

Dimensions du plateau : 91,4 cm (L) x 61 cm (H)
Dimensions hors tout : 39,5 po (L) x 23 po (P) x 61,5 po (H)

PRIX
$589.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Achetez 1 unité
589.00
Acheter 2 unités
559.00Économisez30.00 (5)
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur39-1/2 po
Profondeur23 po
Hauteur61-1/2 po
Hauteur du plateau24 po
Largeur du plateau36 po
Dimensions du plateau (L x H)36 x 24 po

Détails du produit

TaperTableau blanc mobile
Famille de couleurs de cadreArgent
CouleurBlanc
Matériau de surfaceAcier peint
StyleUsage général
DescriptionTableau blanc magnétique mobile double face
Quantité par paquet1
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricantB444996
MagnétiqueOui
Intérieur/ExtérieurIntérieur
MarqueGlobal Industrial