Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Systèmes de stockage quantique

Référence :WB442493YL

Référence fabricant : QRC-4D-239-16YL

Chariot à bacs mobile Quantum QRC-4D-239-16 1/2 avec 16 bacs empilables de 10 3/4" de profondeur, jaune, 36" x 24" x 35 1/2"

Description du produit
Transportez facilement des bacs empilables chargés et des marchandises grâce à ces chariots mobiles pour bacs. Les chariots à rails pour bacs sont fabriqués en acier robuste de calibre 16, avec une finition en émail cuit au four gris. Ils offrent une capacité de charge de 800 lb. Le compartiment inférieur est équipé de rails en acier destinés à accueillir des bacs suspendus en plastique. La tablette supérieure est dotée de rebords de retenue pour maintenir les marchandises en place. Les bacs en plastique sont fabriqués en polyéthylène résistant à la corrosion et s'installent et s'enlèvent facilement sur les rails de suspension. Le chariot est facile à manœuvrer grâce à une poignée de poussée en acier soudé et à des roulettes en caoutchouc dur de 5" x 1-1/4" (2 pivotantes, 2 fixes). Les chariots mesurent 36" de long sur 35-1/2" de haut.

PRIX
$1,559.00

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur35-1/2 po
Capacité de charge800 lb
Poids136 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeChariot à 4 rails avec bacs empilables
Quantité par bac (capacité du bac)16(E)
CouleurGris
Nombre de niveaux4
Nombre de bacs16
MatériauAcier
Gamme de couleurs « Bin »Jaune
Référence fabricantQRC-4D-239-16YL
Matériau du bacPolyéthylène
MarqueSystèmes de stockage quantique