Prix : 459,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 459,95 $ ch.
- Achetez 6-10 429,95 $ ch.
- Acheter 11+ 419,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Penny-Wise dépôt est possible avec le fichier de rouleau Tube-Stor KD. Idéal pour le stockage à long terme ou à court terme, le Tube-Stor satisfera vos besoins de production avec un design robuste et économique qui vous permet d’empiler vos fichiers. Vous pouvez également stocker plusieurs documents de taille dans le même fichier avec pattes de réglage de longueur tube intégré qui s’étendent à 24", 30 » et 36 ». Le fichier de déploiement Tub-Stor est le système parfait de faible coût pour le stockage.
Made in USA.
Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Largeur minimale 23-1/2 po (59,69 cm)
- Profondeur min. 37 in (93,98 cm)
- Hauteur minimale 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur maximale 37 in (93,98 cm)
- Taille du compartiment 3-3/4 x 3-3/4 in
- Largeur maximale 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur maximale 37561 in (95 404,94 cm)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 18
- Type Fichier Roll
- Marque Safco
- Type de base Cadre
- Matériau Carton ondulé
- Numéro de référence du fabricant 3094
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
509,00 $
299,95 $
Safco® Tube de rangement pour classeurs en rouleau, 23-1/2"W, blanc
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires