Quantité minimale: 3
Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute qualité en acier allié métriques vis à têtes noyées à six pans creux. Extrémités ont des points de coupe pour couple positive. Kit de pratique pour la boutique outil chambre ou boîte à outils. Part au besoin permet d’économiser temps et argent. Boîte de compartiment en plastique est facile à stocker. 375 pièces métriques assortiment vis Set contient 25 pièces chacune de : M3 x 0,5 mm par mm 3, 6mm et 10mm ; M4 x 0,7 mm par mm 4, 6mm et 10mm ; M5 x 0,8 mm par mm 5, 8mm et 12mm ; M6 x 1 mm par mm 6, 8mm et 10mm ; et M8 x 1,25 mm par mm 8, 12mm et 16mm.
Poids &Dimensions
- Poids 1,17 lbs (.53 kg)
- Tête Prise de courant
Détails du produit
- Type Assortiment de vis de réglage
- Quantité par paquet 375
- Marque Precision Brand
- Matériau du conteneur Plastique
- pays Made in USA
- Nombre d’articles 15
- Matériau Acier allié
- Finition Acier allié
- Numéro de référence du fabricant 12975
- Nombre de pièces 375
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Papaburf
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Assortiment de vis métriques pièce 375 - Made In USA
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit