Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
- 20 000 TR/MIN
- Poignée Composite résistant aux chocs de faible poids
- Taquiner le déclencheur pour le contrôle
- Précision machinée
- Gaz d’échappement avant
Poids &Dimensions
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Taille de la broche « 3/8 » "-24"
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Vitesse variable Oui
- Étrangler Levier de
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 en
- Poignée de poignée latérale Non
- Consommation moyenne d’air SCFM 4
- Vitesse à vide 20000 rpm
- LB/PO2 60 à 90 psi
- Style Pistolet
- Réversible Non
- Matériel de poignée Composite
- Gaz d’échappement Avant
- Description Perceuse pistolet haute vitesse
- Puissances en chevaux 0,33 CV
- Devoir Lumière
- Type de mandrin Keyed
- Matériau du boîtier Composite
- Marque Pneumatique en Floride
- Numéro de référence du fabricant FP-3050
- Niveau sonore 89
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jacobs modèle 18N clé Type roulement à billes Super mandrins, 4JT
Article nº : B893570
Pas encore évalué
1 139,00 $
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
165,95 $
Siècle perceuse 26321 - Cobalt Drill Bit 21 pces - 135° - 1/16" à 1/2" par 32
Article nº : B2139659
Pas encore évalué
179,95 $
Économisez 104,00 $ avec ce produit comparable
Foret à air réversible industriel™ mondial, taille d’entraînement 3/8 », 2200 tr / min
Article nº : 133714
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
145,95 $
comparer les élémentsFlorida Pneumatic Pistol Grip Air Drill, Keyed, 3/8 » Chuck, 20000 RPM
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires