Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Triple idler gear pour bon fonctionnement
- Tête de cliquet en acier pour la fiabilité
- Carré d’entraînement taille 3/8"
- Idéal pour : service Intermittent MRO et véhicule
Poids &Dimensions
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 10 - 50 lb-pi
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Avant
- Description Clé à cliquet
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,4 CV
- Puissance en watts 290 W
- TR/MIN 160 tr/min
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Enclume 3/8" Drive sq.
- Type d’outil Clés à rochet
- Numéro de référence du fabricant UT2005-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT2005-1, 3/8" Ratchet - acier
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit