Souvent achetés ensemble
Prix : 3 849,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Capable d’aider à traiter les marchandises directement sur la palette ou sur le quai.
✓ Un système efficace et organisé permet d’augmenter le processus de réception.
✓ Les roulettes mobiles permettent un déménagement facile et rapide.
Améliorez la commodité et la mobilité sur votre lieu de travail avec le chariot pour ordinateur portable à moteur mobile EcoCart de Newcastle Systems EC Series. Cette station de travail mobile EcoCart d’entrée de gamme est conçue pour accélérer la productivité tout en éliminant les mouvements inutiles, les touches et les déchets de transport. Idéale pour les grands entrepôts d’expédition, cette unité peut aider à améliorer les temps de cycle du quai au stock lors de la réception et des expéditions à temps. Convient pour alimenter un ordinateur portable, une imprimante de codes-barres et un scanner pendant plus de 8 heures à la fois. À la fin d’utilisation, il suffit de brancher votre panier dans une prise murale standard pour recharger. Ce chariot mobile ne peut pas charger et utiliser en même temps. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Accessoires en option (vendus séparément) :
Remarque: Ce chariot mobile est conçu pour alimenter un ordinateur portable uniquement, pas un ordinateur de bureau. Il peut également alimenter une petite imprimante thermique ou à jet d’encre. Il n’est pas recommandé pour alimenter une imprimante laser. Pour alimenter un ordinateur de bureau, veuillez vérifier le modèle 277214. Pour alimenter une imprimante laser, veuillez vérifier le modèle B2328966 ou B2328965.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
- Espacement des étagères 20 à 32 pouces
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Non
- Puissance de sortie 450 W
- Type Panier mobile
- Pour une utilisation avec Réception/étiquetage, QA, comtes de Cycle
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Ensemble onduleur/chargeur Petit
- Température de fonctionnement 32 - 95° F
- Banque de batteries 1200Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Collection Série EC
- Batteries 100AH
- Description EC380 Écocart Mobile chariot motorisé
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 900 W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie 9 heures
- Marque Systèmes de Newcastle
- Série Série EC
- Puissance Ordinateur portable/client mince, LCD, imprimante thermique de milieu de gamme, aucun laser
- Numéro de référence du fabricant EC380GBL
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans Pièces métalliques, 1 ans Pièces électroniques, 6 mois SLA Batteries
-
Poste de travail mobile de newcastle Systems EC Series avec powerswap Nucleus MINI Power System
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Newcastle Systems Post Mount Single Monitor Holder For NB, PC & EC Series Workstations
Article nº : B2236199
Pas encore évalué
179,95 $
Newcastle Systems PowerPack 2,6 Ultra Series Portable Power System avec batterie 26AH
Article nº : B1916038
Pas encore évalué
1 635,00 $
Newcastle Systems Laptop/Tablet Holder with 7" Arm For EC, NB & PC Series Workstations
Article nº : B1373430
Pas encore évalué
349,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Économisez 550,00 $ avec ce produit comparable
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
Article nº : 436997BK
Pas encore évalué
Disponible autour du 29/08/2024
3 299,00 $
comparer les élémentsNewcastle Systems EC Series EcoCart Mobile Powered Laptop Cart avec batterie 100AH
3849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires