Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Véritable composant Fisher fabrication robinet. Conçu par Fisher pour atteindre la durabilité, les produits chimiques agressifs et chauffer l’abus constaté dans des environnements de services alimentaires commerciaux, institutionnels et industriels. Construit pour durer, avec l’environnement pris en considération. Le bec 12" swing est l’élément parfait pour n’importe quelle vanne de contrôle 1/2".
Poids &Dimensions
- Portée du bec verseur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du bec verseur 5-3/4 po (14,61 cm)
Détails du produit
- Description Swing bec 12"
- Max PSI lb/po2 200
- Litres par minute 8,33 L/MIN
- Gallons par minute 2,20 gal/min (8,33 l)
- Marque Fisher
- Température maximale 140 ° F
- Numéro de référence du fabricant 3963
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fisher 3963, bec pivotant de 12 po, chrome poli
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires