Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ Mini mandrin est un outil accessoire qui contient une 1 pouces large bande de matériau non tissé de Scotch-Brite™, permettant à l’utilisateur nettoyer, polir ou ébarber l’intérieur diamètre du tube ou autre cylindre. Le mandrin long mini 2-7/8 pouces s’adapte sur un outil rotatif comme un moulin à mourir ou la perceuse. La tige du mandrin est compatible avec un 1/4 pouces puissance collet ou perceuse mandrin et 1/4 pouces de diamètre.
Les applications sont Power Tools, accessoires, composés de spécialités.
Les industries incluent Aerospace, AOEM, Composite, outil de coupe, de fabrication industrielle générale, Marine, métallurgie, MRO, préparation peinture, métal primaire, transport & équipement lourd, travail du bois.
Les applications sont Power Tools, accessoires, composés de spécialités.
Les industries incluent Aerospace, AOEM, Composite, outil de coupe, de fabrication industrielle générale, Marine, métallurgie, MRO, préparation peinture, métal primaire, transport & équipement lourd, travail du bois.
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 1/4 en
- Longueur 2-7/8 po (7,3 cm)
Détails du produit
- Type de pièce jointe Arbre
- Compatibilité de l’outil Meuleuses
- UPC 00048011040202
- Marque 3M
- Description Mini mandrin 2-7/8 "x 1/4"
- Type de formulaire Feuille
- Série 935
- Type de produit Mandrin / axe
- T/mn maximum 14000 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3M™ Mini mandrin 935 2-7/8 "x 1/4"
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires