Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



3M

Référence :WBB722225

Référence fabricant : 7000002028

Masque respiratoire jetable 3M™ 8233 N100, 1 unité

Description du produit
Masque respiratoire à particules 3M™

Idéal pour la protection contre certains contaminants spécifiques aux substances réglementées par l'OSHA, notamment le plomb, le MDA, l'arsenic et le cadmium (à l'exclusion de l'amiante) ; peut également être utilisé pour le soudage et la fabrication de produits pharmaceutiques. AVERTISSEMENT : Ces respirateurs contribuent à réduire l'exposition à certains contaminants présents dans l'air. Avant utilisation, l'utilisateur doit lire et comprendre le mode d'emploi fourni avec le produit. Léger et jetable, le respirateur à particules N100 est parfaitement adapté aux personnes recherchant la plus haute efficacité de filtration certifiée NIOSH. Il offre une efficacité de filtration minimale de 99,97 % contre les particules non huileuses. 3M™ utilise diverses technologies et fonctionnalités innovantes pour répondre à vos besoins en matière de protection respiratoire et de confort. Ce respirateur intègre la technologie exclusive 3M™ avec un média filtrant en microfibres à charge électrostatique avancée, conçu pour faciliter la respiration. La valve d'expiration exclusive 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur à l'intérieur du respirateur pour un confort accru. Le matériau intérieur doux offre un confort accru, tandis que la forme en coquille rend le masque respiratoire spacieux et résistant. Ces caractéristiques, associées au joint facial en mousse et aux sangles réglables, sont conçues pour améliorer le confort de l'utilisateur et faciliter son port.

Caractéristiques
  • Homologué N100, soit la plus haute efficacité de filtration notée par le NIOSH pour un respirateur jetable.
  • Valve d'expiration 3M™ Cool Flow™
  • masque facial en mousse confortable
  • Compatible avec une variété de lunettes de protection et de protections auditives
  • La barrette nasale ajustable réduit le risque de formation de buée sur les lunettes et contribue à assurer une meilleure étanchéité et un meilleur ajustement.
  • Les sangles de tête entièrement réglables permettent un maintien sûr.
  • Emballé individuellement
  • Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies graves, voire mortelles. Pour une utilisation correcte, veuillez consulter la notice d'utilisation, les instructions de votre supérieur ou contacter le service technique 3M Santé et Protection contre les décharges électrostatiques (SPE) aux États-Unis au 1-800-243-4630 et au Canada au 1-800-267-4414. Conformément à la directive RoHS de l'UE, un programme de protection respiratoire doit être mis en œuvre, respectant toutes les exigences de la norme OSHA 1910.134, notamment la formation, les tests d'ajustement et l'évaluation médicale. Au Canada, les exigences de la norme CSA Z94.4 et/ou les exigences de la juridiction applicable doivent être respectées. Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies graves, voire mortelles. Pour une utilisation correcte, veuillez consulter la notice d'utilisation, les instructions de votre supérieur ou contacter le service technique 3M Santé et Protection contre les décharges électrostatiques (SPE) aux États-Unis au 1-800-243-4630 et au Canada au 00-267-4414.


PRIX
$23.00
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
TailleTaille unique

Détails du produit

TaperMasque respiratoire jetable à particules
CouleurBlanc
RésistancePoussières et particules non huileuses
Emballé individuellementOui
pince-nezOui
Élimination des odeurs désagréablesAucun
Valves d'expirationOui
Matérielmicrofibre
DescriptionMasque respiratoire jetable avec valve
Quantité par paquet1
Classe de filtreN100
Référence fabricant7000002028
Bandeau pour respirateurDouble, non réglable
Contenu en latexNon
Type de joint frontalComplet
Forme de respirateurMoulé
Marque3M

Conformité et certifications

CertificationsApprouvé par le NIOSH