Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



3M

Référence :WBB722241

Référence fabricant : 7000001933

Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6200/07025(AAD), taille moyenne, 1 unité

Description du produit
Demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ 6200/07025(AAD), taille moyenne, 1 unité

Le demi-masque respiratoire réutilisable 3M™ offre une grande polyvalence pour de nombreux environnements et applications, assurant une protection contre les particules et une grande variété de gaz et de vapeurs lorsqu'il est utilisé avec des cartouches et des filtres approuvés.

Caractéristiques:

  • Offre une protection respiratoire fiable et pratique lorsqu'elle est associée aux filtres ou cartouches à particules 3M™ (telles que les cartouches pour vapeurs organiques/gaz acides) ou à un système à double alimentation en air.
  • Disponible en 3 tailles (petite, moyenne, grande) pour s'adapter confortablement à de nombreux visages.
  • À utiliser avec les cartouches 3M™ série 6000 ; les filtres 3M™ séries 2000, 2200, 7000 ou 5000 ; ou les systèmes à double conduite d’air 3M™ contre divers gaz, vapeurs et particules dangereuses, conformément aux approbations NIOSH.
  • Ensemble harnais de tête et pièces de rechange disponibles
  • Livré avec un sac de rangement refermable. Correctement installé et utilisé avec les cartouches et filtres 3M™ homologués, ce masque contribue à la protection respiratoire contre divers gaz, vapeurs et particules dangereuses à des concentrations jusqu'à 10 fois supérieures à la limite d'exposition admissible (LEA). Ne pas utiliser dans les environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).
PRIX
$31.95
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
Poids0.2 lb
TailleM

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperDemi-masque
CouleurGris
Série6000
À utiliser avecCartouches et filtres 3M™ séries 2000, 2200, 7000 ou 5000
Matériau du masqueÉlastomère thermoplastique
DescriptionDemi-masque respiratoire
Quantité par paquet1
Référence fabricant7000001933
Type de raccordement du respirateurBaïonnette
Matériau du harnais de têteÉlastomère thermoplastique
Demi-masque à suspension4 pts.
Cartouches inclusesNon
Jetable/RéutilisableRéutilisable
Marque3M

Conformité et certifications

CertificationsApprouvé NIOSH : purificateur d’air à pression négative, alimenté par une double conduite d’air.