Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Scotch-Brite

Référence :WBB297806

Référence fabricant : 7000000751

Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ 05527, diamètre 2", oxyde d'aluminium, grain moyen (MED) - Lot de 50

Description du produit
La fibre à mailles ouvertes ne chauffe pas et résiste à l'encrassement, tandis que les abrasifs offrent un taux de coupe élevé pour vous garantir une finition homogène. Le système de fixation 3M™ Roloc™ permet un changement rapide et facile des disques, ce qui fait du disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ la solution idéale pour toute une série de tâches, notamment le lissage, l'ébavurage et la finition. Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC est disponible avec un choix d’abrasifs à base de carbure de silicium ou d’oxyde d’aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant, couramment utilisé pour les applications à faible pression telles que la préparation avant peinture et la finition. L’oxyde d’aluminium est un minéral dur et granuleux qui offre un taux de coupe élevé et une longue durée de vie. Bien que le carbure de silicium s’use plus rapidement que l’oxyde d’aluminium, il produit une finition plus fine. Les disques à changement rapide 3M™ Roloc™ sont des disques de plus petite taille qui se fixent facilement et rapidement sur un support de disque Roloc™ (vendu séparément), ce qui vous permet de changer de disque en toute simplicité d’une tâche à l’autre ou au cours de processus de finition en plusieurs étapes. Le système de fixation à changement rapide 3M™ Roloc™ assure une fixation sûre, même pour les applications intensives, et la variété de disques Roloc disponibles permet de passer d’une application à l’autre en quelques secondes. Chaque disque est également doté d’un code couleur permettant d’identifier son grain, ce qui facilite le choix du grain requis pour différentes applications. Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite™ ont été développés par 3M en incorporant des abrasifs dans du nylon non tissé ou des fibres synthétiques. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif qui offre des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau à mailles ouvertes ne chauffe pas, ce qui réduit le risque de décoloration et de déformation des pièces. Les fibres résistent à la charge et permettent aux minéraux abrasifs de conserver leurs performances de coupe en limitant leur encrassement, ce qui prolonge également la durée de vie du disque.

Les applications comprennent le lissage, le nettoyage, la finition des contours, l’ébavurage, la finition, le meulage léger, l’élimination de la rouille et le nettoyage des soudures.

Les secteurs d’activité concernés comprennent l’aérospatiale, l’industrie générale, le secteur maritime, la métallurgie, la maintenance, la réparation et la révision (MRO), les transports et les équipements lourds.

PRIX
183.50  Vendu par lots de 50 /3.67 l'unité
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
Diamètre2 po

Détails du produit

Régime maximal25 000 tr/min
CouleurRouge
Série05527
Type de disqueDisque à changement rapide
À utiliser avecMélange, Nettoyage, Finition des contours, Ébavurage, Finition, Meulage léger
Compatibilité des outilsPonceuses à disque
FOD0200758
Référence fabricant7000000751
NiveauMoyen
Matériau abrasifOxyde d'aluminium
Type de pièce jointeTR
MarqueScotch-Brite
Marque déposéeScotch-Brite®