La fibre à structure ouverte fonctionne à basse température et résiste à l'encrassement, tandis que les abrasifs offrent une vitesse de coupe élevée pour une finition uniforme. Le système de fixation 3M™ Roloc™ permet un changement de disque rapide et facile, faisant du disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ l'outil idéal pour diverses applications, notamment le mélange, l'ébavurage et la finition. Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC est disponible avec un choix d'abrasif en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant, couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation et la finition de la peinture. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur et anguleux qui offre une vitesse de coupe élevée et une longue durée de vie. Bien que le carbure de silicium s'use plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il produit une finition plus fine. Les disques à changement rapide 3M™ Roloc™ sont des disques de petite taille qui se fixent facilement et rapidement sur un plateau de ponçage Roloc™ (vendu séparément), permettant ainsi un changement de disque aisé d'une application à l'autre ou lors de processus de finition en plusieurs étapes. Le système de fixation rapide 3M™ Roloc™ assure une fixation sûre, même pour les applications exigeantes, et la variété de disques Roloc™ disponibles permet de passer d'une application à l'autre en quelques secondes. Chaque disque est également doté d'un code couleur permettant d'identifier son grain, facilitant ainsi le choix du grain adapté à chaque application. Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite™ ont été développés par 3M avec des abrasifs incorporés dans des fibres non tissées en nylon ou synthétiques. L'association des abrasifs aux fibres crée un système abrasif offrant des résultats constants tout au long de la durée de vie du produit. La structure ouverte du matériau réduit la température, limitant ainsi les risques de décoloration et de déformation des pièces. Les fibres résistent à la charge et permettent aux minéraux abrasifs de conserver un rendement de coupe élevé en limitant l'encrassement des fibres, ce qui prolonge également la durée de vie du disque.
Les applications sont le mélange, le nettoyage, la finition de contours, l'ébavurage, la finition, le meulage léger, l'élimination de la rouille et le nettoyage des soudures.
Les secteurs d'activité comprennent l'aérospatiale, l'industrie générale, le secteur maritime, la métallurgie, la maintenance, la réparation et l'exploitation (MRO), le transport et les équipements lourds.
Disque abrasif 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR 2 po de diamètre, grain VFN en oxyde d'aluminium TR - Paquet de 50
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
178.24 Vendu par lots de 50 /3.56 l'unité
1
1
Disponible vers le2026
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Diamètre | 2 po |
Détails du produit
| Régime moteur maximal | 25000 rpm |
| Couleur | Bleu |
| Série | SC-DR |
| Type de disque | Disque à changement rapide |
| À utiliser avec | Mélange, nettoyage, finition des contours, ébavurage, finition, meulage léger |
| Compatibilité des outils | ponceuses à disque |
| FOD | 0200759 |
| Référence fabricant | 7000000750 |
| Grade | Très bien |
| matériau abrasif | Oxyde d'aluminium |
| Type de fixation | TR |
| Marque | Scotch-Brite |
| Marque déposée | Scotch-Brite™ |