Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 0,9 HP moteur pour résistance au décrochage supplémentaire
- Sécurité verrouillage papillon
- Gouverneur contrôlée pour maintenir la vitesse sous charge
- Engrenages spiro robuste pour une fiabilité
- Poignée composite ergonomique pour le confort et réduire les vibrations
- Idéal pour : applications de MRO et de meulage lourd
Poids &Dimensions
- Taille de la broche 5/8"- 11
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Diamètre maximal de la roue 4-1/2" type 27
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Meuleuse d’angle
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 0,9 CV
- TR/MIN 10000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type de garde Type 27
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT8780-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool 4-1/2" Dia. Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 10000 RPM, 0,9 HP
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit