11,25 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 112,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Agent de mouture actif fournit coupe cool
- Polyester traité thermiquement backing est recommandé pour une utilisation universelle et fournit le décapage rapide et grande durée de vie
- Applications : Ébavurage, ébavurage, rouille enlèvement, accrochage
- Matériaux applicables : Composites, métaux ferreux & Non ferreux, plastiques, bois mou & dur
- Utilisé avec : Angle droit meuleuse/ponceuse
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8-11 po
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de filetage 5/8-11 INT dans
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Type T27
- Pour une utilisation avec Angle droit meuleuse/ponceuse
- Grade Fine
- Grit 120
- Quantité par paquet 1
- Marque CGW abrasifs
- T/mn maximum 13300 rpm
- Numéro de référence du fabricant 39416
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CGW abrasifs 39416 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - 11" 120 grains d’oxyde d’aluminium, qté par paquet : 10
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires