Le gyrophare rectangulaire est homologué DOT et SAE et fonctionne sous une tension de 9 à 36 volts. Il est doté de 4 LED ambrées. DEL Lumières. Poids de l'unité : 3/5 lb.
4-7/8" Rectangulaire 4 DEL Lumière stroboscopique ambre - 8891004
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$73.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 5-1/2 po |
| Largeur | 2-1/2 po |
| Hauteur | 2 po |
| Diamètre | 2 po |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Amber K |
| Couleur | Ambre |
| Style | Rectangulaire |
| Emplacement de montage | Surface |
| Tension | 9 V |
| Description | Lumière stroboscopique |
| Référence fabricant | 8891004 |
| Marque | Produits des acheteurs |