Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
La lame de boîte sous-compacte est idéale pour l’entretien des allées, le déneigement, l’épandage de saleté et de gravier et plus encore. Lames traitées thermiquement permettent pour la longévité de longue durée. Manches réglables permettent une déchirure profonde. Goupilles de catégorie 1 sur l’espacement de la catégorie 0.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 292 lbs (132,73 kg)
- Taille de la lame 4' x 6 x 3/8 po
Détails du produit
- Type de lame Tige & chaleur traitement tranchant
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Assemblage requis Non
- Type de catégorie Épingles à 1 ; Espacement de 0
- Type de paramètre 5 réglages avant et arrière
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Fixation sur le tracteur case lame
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Nombre de jarrets 4
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Sub Compact
- Numéro de référence du fabricant 80111000ORG
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sont de l’intérieur et l’extérieur lames remplaçables, ou ils sont soudés ?
Question posée par : Jerry, 06 et 2016 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 06, 2016
Les lames sont boulonnés sur - non soudé. lames de rechange sont disponibles. Composez le numéro de pièce 888-978-7759 3018377 (vous aurez besoin pour commander deux). Merci.
-
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
4' Box Blade Tractor Attachment 80111000 Catégorie 1 Broches; Catégorie 0 Espacement
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires