Souvent achetés ensemble
Prix initial : 1 289,00 $
Prix promotionnel: 1 023,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
✓ Comprend une colonne montante de casier avec étagères et séparateurs
✓ L’étagère inférieure encastrée permet de s’asseoir
✓ Chaque tiroir a une serrure et un cadenas pour plus de sécurité
Stockage et organisation sécurisés pour les zones d’expédition et les ateliers avec le Global™ Industrial Pedestal Shop Desk. La construction entièrement en acier est finie avec un revêtement en poudre bleu résistant aux rayures. Ce bureau comprend un riser de casier avec étagères et diviseurs pour un stockage facilement accessible. Son étagère inférieure encastrée permet de s’asseoir. Le roulement à billes en acier glisse permet aux tiroirs de sortir en douceur et de s’arrêter en toute sécurité. Tous les tiroirs sont équipés de deux un cylindre serrure et cadenas moraillon pour plus de sécurité. La hauteur du bureau de l’atelier du sol à la surface de travail est d’environ 38 ». Garantie limitée de 1 ans.
✓ L’étagère inférieure encastrée permet de s’asseoir
✓ Chaque tiroir a une serrure et un cadenas pour plus de sécurité
Stockage et organisation sécurisés pour les zones d’expédition et les ateliers avec le Global™ Industrial Pedestal Shop Desk. La construction entièrement en acier est finie avec un revêtement en poudre bleu résistant aux rayures. Ce bureau comprend un riser de casier avec étagères et diviseurs pour un stockage facilement accessible. Son étagère inférieure encastrée permet de s’asseoir. Le roulement à billes en acier glisse permet aux tiroirs de sortir en douceur et de s’arrêter en toute sécurité. Tous les tiroirs sont équipés de deux un cylindre serrure et cadenas moraillon pour plus de sécurité. La hauteur du bureau de l’atelier du sol à la surface de travail est d’environ 38 ». Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 4
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes Bas 1
- Surface d’écriture Plat
- Type Socle Base
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Compartment, Tiroir, Knockout Outlet, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 319063BL
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Global Industrial™ Pedestal Shop Desk w / 4 tiroirs &étagère, 38 « W x 29"D, bleu
1023,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange