Souvent achetés ensemble
Prix : 369,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 369,95 $ ch.
- Acheter 4+ 329,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Comprend un bouchon de vidange de 3/4 po avec une capacité de déversement impressionnante de 66 gallons.
✓ Conçu de manière compatible pour se connecter à des chariots élévateurs à 2 voies avec fourches réglables pour un transport facile.
✓ Matériau en polyéthylène haute densité pour une résistance chimique de haut niveau.
Besoin d’une plate-forme fiable qui aide à contenir les fuites et les déversements lors du chargement, du déchargement ou du remplissage des fûts dans l’entrepôt? La plate-forme de confinement des déversements Global Industrial™ avec drain capte les fluides et les draine avec le bouchon de vidange 3/4 « commodément inclus. Le bouchon de vidange a une capacité de déversement impressionnante de 66 gallons tandis que la base de la palette a une capacité de charge de 8 000 lb. La palette est de conception simpliste, ce qui lui permet de s’insérer facilement dans n’importe quel coin ou zone de votre installation de confinement. La grille amovible a des ouvertures carrées de 1-3/4 « pour un entretien rapide. La construction résiliente en polyéthylène haute densité offre une forte résistance chimique. Construit pour ne pas rouiller ou se corroder. Répond aux exigences de l’EPA pour le confinement secondaire de déversement de matières dangereuses. CFR 40 264.175. Une seule unité peut supporter jusqu’à 4 tambours. N’acceptera pas les transpalettes à main. Garantie limitée de 1 ans.
Taille de poche: 7,08 « x 2,36 »
Distance centrale: 25,59 »
Taille d’ouverture: L18 x H6cm; Distance centrale: 65cm
Compatible avec la rampe d’accès en option Rampe mondiale de plate-forme de confinement des déversements industriels™ en polyéthylène, modèle 989056.
✓ Conçu de manière compatible pour se connecter à des chariots élévateurs à 2 voies avec fourches réglables pour un transport facile.
✓ Matériau en polyéthylène haute densité pour une résistance chimique de haut niveau.
Besoin d’une plate-forme fiable qui aide à contenir les fuites et les déversements lors du chargement, du déchargement ou du remplissage des fûts dans l’entrepôt? La plate-forme de confinement des déversements Global Industrial™ avec drain capte les fluides et les draine avec le bouchon de vidange 3/4 « commodément inclus. Le bouchon de vidange a une capacité de déversement impressionnante de 66 gallons tandis que la base de la palette a une capacité de charge de 8 000 lb. La palette est de conception simpliste, ce qui lui permet de s’insérer facilement dans n’importe quel coin ou zone de votre installation de confinement. La grille amovible a des ouvertures carrées de 1-3/4 « pour un entretien rapide. La construction résiliente en polyéthylène haute densité offre une forte résistance chimique. Construit pour ne pas rouiller ou se corroder. Répond aux exigences de l’EPA pour le confinement secondaire de déversement de matières dangereuses. CFR 40 264.175. Une seule unité peut supporter jusqu’à 4 tambours. N’acceptera pas les transpalettes à main. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Plate-forme de tambour avec tablier
- Drain Oui
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement à profil bas
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 989073
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : avancer dans l'eau
Date de : Avril 05, 2023
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 359,00 $
Global Industrial™ 4 tambours à profil bas Palette de confinement de déversement avec drain
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires