Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce 4" jack manivelle latérale, côté broches porte une capacité statique 10 000 livre dynamique capacité/12 000 livres. Il comprend 12 pouces de voyage vis avec 14 pouces d’ajustement. Le tube carré permet de monter de soudure directe. Cette prise de jambe goutte comprend une base robuste pour la stabilité sur la plupart des terrains. Poignée incluse.
Poids &Dimensions
- Capacité de levage 12000 lbs (5 454,55 kg)
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Gamme de levage 12 Déplacement de vis w / 14 Réglable en
- Hauteur surélevée 38 in (96,52 cm)
- Capacité de poids 10 000 lbs
- Hauteur abaissée 25-5/8 po (65,09 cm)
- Poids 64,4 lbs (29,27 kg)
Détails du produit
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Non
- Type Prise de remorque
- Marque Buyers Products
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Situé
- Numéro de référence du fabricant 0091410H
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
29,95 $
46,95 $
Acheteurs produits 0091410H 4" Jack HD recomposer avec côté Pin - 12" voyage
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires