Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4 "x 100' tuyau de refoulement plat de PVC Lay couplé w / MxF aluminium manches courtes
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tube/housse en PVC renforcé avec 3 pli fils de polyesters (une longitudinale et deux plis en spirale), extrudés en même temps pour obtenir une adhérence maximale
- Résistant aux huiles, graisse, beaucoup de produits chimiques et les acides
- Solide, léger, non absorbant l’eau et résistant à la moisissure tuyau qui retrousse plat pour un rangement facile
- Couplé avec manches court de mâle x femelle aluminium avec pinces de Band-It®
Poids &Dimensions
- Poids 15,5 lbs (7,05 kg)
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 45
- Description W/raccords
- Stock Type Non-Stock
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant 98131021
- Couleur Bleu
- Style de connexion M x F alun tige courte
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)
Article nº : B553360
Pas encore évalué
3,99 $
4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle
Article nº : B553317
Pas encore évalué
33,95 $
4 "x 100' tuyau de refoulement plat de PVC Lay couplé w / M x F aluminium manches courtes
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires