Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Défilement (solide) 4-jaw Chuck, 10"
- Corps en fonte haute qualité
- 1 définie dur solide ID mâchoires et 1 dur solide OD mâchoires
- Plaine de retour
Poids &Dimensions
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Dimension C 0,1969 po (.5 cm)
- Dimension H1 1,339 po (3,4 cm)
- Dimension H 3 347 %"
- Mandrin Diamètre D 10 po
- Diamètre 10 in (25,4 cm)
- Dimension E 7 874 %"
- Dimension F 8,8189 %"
- Diamètre du trou D 2,9921 %"
Détails du produit
- Boulons de montage de l’adaptateur L 1,18
- pays Importation
- Nombre de mâchoires 4
- Vitesse maximale 2000 rpm
- Nombre de pièces 1
- Nombre de boulons de montage de l’adaptateur 6
- Type Auto-centrants
- Matériau du corps chuck Semi-acier
- Matériau Semi-acier
- Style Plaine de retour
- Description Mandrin de tour
- Plage de serrage-D1 (Min-Max) 0,197 - 4,65
- Plage de serrage-D5 (Min-Max) 5,71 - 10,08
- Plage de serrage-D4 (Min-Max) 2,44 - 6,85
- Marque Bison
- Boulons de montage de l’adaptateur Filetage M M12 x 1,75
- Plage de serrage-D2 (Min-Max) 3,03 - 7,4
- Plage de serrage D3 (Min-Max) 6,3 - 9,84
- Numéro de référence du fabricant 7 845-1000
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Mandrins de tour 3 mors
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Défilement (solide) de bison 4 mors Chuck corps acier semi, plaine retour, 10"
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit