Le marteau perforateur manuel est doté d'un manche en hickory de 26,7 cm et d'une tête de marteau en acier de 1,8 kg. Il s'utilise avec des burins, des poinçons, des forets en étoile et des clous trempés. Cet outil permet de frapper fort tout en limitant l'amplitude du mouvement. Le manche traditionnel en hickory est inaltérable et durable. C'est un excellent choix pour un usage personnel ou professionnel.
- Caractéristiques:
- tête de marteau à double face de 4 livres
- Utilisé avec des ciseaux à bois, des poinçons, des forets en étoile et des clous trempés
- L'unité permet des coups puissants avec une amplitude de mouvement limitée.
- Manche en hickory de 10,5 pouces pour plus de solidité et de durabilité